MAGNETIC RELAY,SWITCHING,SPDT,120V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MAGNETIC RELAY,SWITCHING,SPDT,120V

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6ACH3
  • N° de modèle du manufacturier 6ACH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Application To Switch Single or Two Speed Motors, Solenoids, Relays, Resistive Loads and Other General Purpose Switching
  • Profondeur (po) 2
  • Tension de serpentin (V) 120
  • Intensité maximale (A) à 120 VCA 12
  • Hauteur (po) 2-1/4
  • Article Magnetic Relay
  • Intensité maximale (A) à 240 VCA 6
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 60
  • Type Switching
  • Largeur (po) 2-1/8
  • Montage Universel
  • Intensité résistive (A) à 277 VCC 15
  • Type d'interrupteur UPBD
  • Organisme de conformité cURus
  • Intensité maximale (A) à 208 V 6

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande