MAGNETIC LATCH SET,NEODYMIUM,23 LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MAGNETIC LATCH SET,NEODYMIUM,23 LB

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS2VAG2
  • N° de modèle du manufacturier 2VAG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162407
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Comprend -
  • Article Magnetic Latch Set
  • Force de tirage 23 lb
  • Verrouillable/Non verrouillable Non-locking
  • Matériau du loquet Acier
  • Fini du loquet Nickel
  • Ajustable Non
  • Largeur du loquet 7/8 po
  • Hauteur du loquet 7/8 po
  • Profondeur du loquet 9/32 po
  • Type de loquet Magnétique
  • Action d'ouverture du loquet Tirage/poussée