!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CONTACT MAGNETIQUE,MONTAGE SURFACE,L 1/

CONTACT MAGNETIQUE,MONTAGE SURFACE,L 1/

APPROVED VENDOR

CONTACT MAGNETIQUE,MONTAGE SURFACE,L 1/ close
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
CONTACT MAGNETIQUE,MONTAGE SURFACE,L 1/

CONTACT MAGNETIQUE,MONTAGE SURFACE,L 1/

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,40 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGH2EXU2
  • N° de modèle du manufacturier 2EXU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Type Montage en surface
  • Configuration de boucle Fermée
  • Matériau Plastique ABS
  • Tension max. (V) 100 V CA/CC
  • Longueur (po) 1/2
  • Largeur (po) 1-1/8
  • Longueur de fil de sortie (po) 18
  • Temps de réponse (sec) 0,5 ms max.
  • Quantité par paquet 1
  • Configuration électrique Normalement ouvert
  • Taille de câble n Degrees 22 AWG
  • Courant max. (A) 0.5
  • Distance de fente max. (po) 1
  • Hauteur (po) 1/4
  • Profondeur (po) 1/2
  • Plage de température de service (F) -15 Degrees - 160 Degrees
  • Normes Oui