MAGNET DISC 5 LB 5 EA/PK close
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
MAGNET DISC 5 LB 5 EA/PK

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 30,15 $ / PAQUET
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
  • N° article GGS6YA15
  • N° de modèle du manufacturier 6YA15
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 660
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Disc Magnet, Material Sintered Neodymium Iron Boron Disc, Max. Pull 5 lb., Thickness 0.150 In., Diameter 3/8 In., Stability Temp. 300 Degrees F

Spécifications techniques

  • Matériau Disque en alliage de néodyme/fer/bore fritté
  • Article Disc Magnet
  • Diamètre 3/8 po
  • Épaisseur 0,150 po
  • Force de tirage max. 5,0 lb
  • Matériau de caisson Placage de nickel
  • Température de stabilité 300 Degrees F