STR MAG DIM 2 TYPE1 240V/60HZ close
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
STR MAG DIM 2 TYPE1 240V/60HZ

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD8536SDG6V03
  • N° de modèle du manufacturier 8536SDG6V03
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Groupe d'accessoires A5
  • Ampères CA 45
  • Tension de serpentin (V) 240 VCA
  • HP à 1 phase, 120 V 3
  • HP à 1 phase, 230 V 7-1/2
  • Code d'unité thermique A5
  • Nb de pôles 2
  • Taille NEMA 2
  • Type de démarreur Nonreversing