STR MAG DIM 1 TYPE1 240V/60HZ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

STR MAG DIM 1 TYPE1 240V/60HZ

SQUARE D

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article SQD8536SCG3V03
  • N° de modèle du manufacturier 8536SCG3V03
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.22 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Tension de serpentin (V) 240 VCA
  • Groupe d'accessoires C3
  • Ampères CA 27
  • HP à 3 phases - 208 V 7-1/2
  • Nb de pôles 3
  • Taille NEMA 1
  • Code d'unité thermique C3
  • Type de démarreur Nonreversing