MACHINERY MOVER,LOAD CAP 6000 LB,PK close
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
MACHINERY MOVER,LOAD CAP 6000 LB,PK

DAYTON

Prix de vente  : 2 274,28 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 31 MAI 2019

Votre prix :
2 393,98 $ / PAQUET

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGM13V415
  • N° de modèle du manufacturier 13V415
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 270.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Diable pour machinerie
  • Capacité de charge 6 000 lb
  • Hauteur hors tout 41-3/8 po
  • Largeur hors tout 18-1/2 po
  • Longueur hors tout 23 po
  • Nb de rouleaux 4
  • Matériau de monture Acier
  • Diamètre de rouleau 6"
  • Matériau de rouleau Acier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.