MACHINE SCR,FLAT,6-32X1/2 L,PK50 close
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
MACHINE SCR,FLAT,6-32X1/2 L,PK50

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,29 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG4DJG5
  • N° de modèle du manufacturier 4DJG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Finition Natural
  • Longueur 1/2"
  • Article Machine Screw
  • Quantité par paquet 50
  • Plage de température (F) -40 to 185
  • Matériau Nylon
  • Résistance à la traction (lb/po²) 69
  • Type d'entraînement Slotted
  • Angle de tête (deg) 82
  • Type de tête Plate
  • Rencontre/dépasse IFI
  • Diamètre de tête 0.244-0.279"
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 6-32

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.