Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MEC.,HEX,8-32 X LO 1/2,PK 100 close
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
VIS MEC.,HEX,8-32 X LO 1/2,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1PRX3
  • N° de modèle du manufacturier 1PRX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS MEC HEX 8-32 X 1/2 L PQ80,100/PQ

Prix Web : 10,33 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Article Machine Screw
  • Finition Ordinaire
  • Longueur 1/2 po
  • Quantité par paquet 100
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Résistance à la traction (lb/po²) 60 000 min.
  • Type d'entraînement Hex Trim
  • Type de tête Hexagonale
  • Taille de prise 1/4 po
  • Rencontre/dépasse ANSI/ASME B18.6.3
  • Dureté Rockwell B70 min.
  • Diamètre de tête 0,250 po
  • Hauteur de tête 0,110 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32