VIS MEC.,RND,8-32 X LO 1/2,PK 100 close
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
VIS MEC.,RND,8-32 X LO 1/2,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS2EB72
  • N° de modèle du manufacturier 2EB72
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Longueur 1/2"
  • Article Machine Screw
  • Matériau Acier au carbone
  • Quantité par paquet 100
  • Résistance à la traction (lb/po²) 60,000
  • Taille de prise #2
  • Type d'entraînement Phillips
  • Type de tête Ronde
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3
  • Diamètre de tête 0.309"-0.287"
  • Hauteur de tête 0,120 po - 0,107 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32