VIS MEC.,CYL,8-32XLO 1 1/2,PK 100 close
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
VIS MEC.,CYL,8-32XLO 1 1/2,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MU30
  • N° de modèle du manufacturier 1MU30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Machine Screw
  • Matériau Acier au carbone
  • Longueur 1-1/2"
  • Quantité par paquet 100
  • Finition Zinc Plated
  • Taille de prise #2
  • Type d'entraînement Phillips
  • Type de tête Tronconique
  • Rencontre/dépasse ANSI B18.6.3
  • Dureté Rockwell B70
  • Diamètre de tête 0.306"
  • Hauteur de tête 0,105 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32