VIS MEC.,CYL,6-32XLO1 1/4,PK 100 close
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
VIS MEC.,CYL,6-32XLO1 1/4,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MU18
  • N° de modèle du manufacturier 1MU18
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Machine Screw
  • Matériau Acier au carbone
  • Longueur 1-1/4"
  • Quantité par paquet 100
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille de prise #2
  • Rencontre/dépasse ANSI B18.6.3
  • Dureté Rockwell B70
  • Type de tête Tronconique
  • Diamètre de tête 0.256"
  • Hauteur de tête 0,087 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 6-32