VIS MEC.,PLAT,6-32 X LO3/4,PK100 close
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
VIS MEC.,PLAT,6-32 X LO3/4,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS2FB96
  • N° de modèle du manufacturier 2FB96
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Machine Screw
  • Matériau Acier au carbone
  • Finition Zinc Plated
  • Quantité par paquet 100
  • Résistance à la traction (lb/po²) 60,000
  • Longueur 3/4"
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Type d'entraînement Slotted
  • Type de tête Plate
  • Hauteur de tête 0,083 po (réf)
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3
  • Diamètre de tête 0.262"-0.238"
  • Dia./taille de filetage n Degrees 6-32
  • Système de mesure Impérial

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.