VIS MEC.,PLAT,1/4-20XLO1/2,PK100 close
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
VIS MEC.,PLAT,1/4-20XLO1/2,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MY26
  • N° de modèle du manufacturier 1MY26
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Machine Screw
  • Longueur 1/2"
  • Matériau Acier au carbone
  • Quantité par paquet 100
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille de prise #3
  • Rencontre/dépasse ANSI B18.6.3
  • Type de tête Plate
  • Diamètre de tête 0.477"-0.442"
  • Dureté Rockwell B70
  • Hauteur de tête 0,153 po (réf)
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20