images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
LUG,8 AWG,21 DIE,RED
- N° article GGE24C432
- N° de modèle du manufacturier 24C432
- N° de classification normalisée des produits et services 39121405
- PAGE DU CATALOGUE # 1383
- Poids à l’expédition 0.01 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Code de couleur Rouge
- Article Compression Lug
- Code de matrice 21
- Normes UL
- Trou de regard Oui
- Type de connecteur Straight Barrel
- Longueur 2,56 po
- Matériau Cuivre
- Largeur 0,56 po
- Taille de goujon 3/8 po
- Longueur de corps Court
- Taille de câble 8 AWG
- Style de languette Standard
- Distance centre à centre entre trous 1,000 po
- Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po
- Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous
Conformité et restrictions
-
Aucun