LUG,8 AWG,21 DIE,RED close
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
LUG,8 AWG,21 DIE,RED

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 2,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C337
  • N° de modèle du manufacturier 24C337
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size (in.) no. 10, hole center to end 0.22 in., length 1.17 in., width 0.39 in., standards UL, cable size code 8 AWG, colour code red, die code 21

Spécifications techniques

  • Code de couleur Rouge
  • Article Compression Lug
  • Code de matrice 21
  • Normes UL
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 1,17 po
  • Largeur 0,39 po
  • Matériau Cuivre
  • Longueur de corps Court
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Taille de câble 8 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,220 po
  • Style de languette Standard