LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE close
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
LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,67 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C433
  • N° de modèle du manufacturier 24C433
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., hole to hole center 1 in., length 2.51 in.,width (In.) 0.55, standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die co

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de matrice 24
  • Code de couleur Bleu
  • Normes UL
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,51 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,55 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de câble 6 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 1,000 po
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous
  • Style de languette Standard