LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LUG,6 AWG,24 DIE,BLUE

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C377
  • N° de modèle du manufacturier 24C377
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., hole to hole center 0.6 in.3, length 2.28 in.,width 0.44 in., standards UL, cable size code 6 AWG, colour code blue, die c

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Normes UL
  • Trou de regard Non
  • Code de couleur Bleu
  • Code de matrice 24
  • Matériau Cuivre
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,28 po
  • Largeur 0,44 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Taille de câble 6 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,250 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous