LUG,4 AWG,29 DIE,GRAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LUG,4 AWG,29 DIE,GRAY

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C390
  • N° de modèle du manufacturier 24C390
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., hole to hole center 1 in., length (In.) 3.03, width 0.59 in., standards UL: CSA, cable size code 4 AWG, colour code gray,

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Gris
  • Code de matrice 29
  • Trou de regard Non
  • Normes UL, CSA
  • Longueur 3,03 po
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,59 po
  • Taille de câble 4 AWG
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Distance centre à centre entre trous 1,000 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous