LUG,4 AWG,29 DIE,GRAY close
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
LUG,4 AWG,29 DIE,GRAY

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C342
  • N° de modèle du manufacturier 24C342
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., length 1.35 in., width 0.55 in., standards UL: CSA, cable size code 4 AWG, colour code gray, die code 29

Spécifications techniques

  • Article Cosse de compression
  • Code de matrice 29
  • Normes UL, CSA
  • Code de couleur Gris
  • Trou de regard Oui
  • Matériau Cuivre
  • Type de connecteur Corps droit
  • Longueur 1,35 po
  • Largeur 0,55 po
  • Longueur de corps Court
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,250 po
  • Taille de câble 4 AWG
  • Style de languette Standard
  • Taille de goujon 1/4 po