LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE close
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
LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,44 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C425
  • N° de modèle du manufacturier 24C425
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.38 in., hole to hole center 0.6 in.3, length (In.) 2.71, width 1.03 in., standards UL: CSA, cable size code 4/0 AWG, colour code p

Spécifications techniques

  • Code de couleur Violet
  • Article Compression Lug
  • Code de matrice 54
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,71 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,03 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Taille de câble 4/0 AWG
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po