LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE close
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
LUG,4/0 AWG,54 DIE,PURPLE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C331
  • N° de modèle du manufacturier 24C331
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/2 in., hole center to end 0.50 in.,length 2.97 in., width 1.03 in., standards UL: CSA, cable size code 4/0 AWG, colour code purple, die code 54

Spécifications techniques

  • Code de couleur Violet
  • Article Cosse de compression
  • Normes UL, CSA
  • Code de matrice 54
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Baril droit
  • Longueur 2,97 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,03 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de câble 4/0 AWG
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,500 po