COSSE 4/0 AWG, DIE 54, VIOLET close
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
COSSE 4/0 AWG, DIE 54, VIOLET

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 12,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C327
  • N° de modèle du manufacturier 24C327
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., length 2.97 in., width 1.03 in., standards UL, CSA, cable size code 4/0 AWG, colour code purple, die code 54

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Violet
  • Normes UL, CSA
  • Code de matrice 54
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,97 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,03 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Taille de câble 4/0 AWG
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po