LUG,3/0 AWG,50 DIE,ORANGE close
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
LUG,3/0 AWG,50 DIE,ORANGE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,79 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C395
  • N° de modèle du manufacturier 24C395
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Compression lug, Type 2-hole copper to copper long barrel, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.38 in., hole to hole center 1 in., length 3.28 in., width 0.92 in., standards UL: CSA, cable size code 3/0

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Orange
  • Code de matrice 50
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 3,28 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,92 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de câble 3/0 AWG
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Distance centre à centre entre trous 1,000 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,380 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous