LUG,2 HOLES,6AWG,24 DIE,BULE close
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
LUG,2 HOLES,6AWG,24 DIE,BULE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,64 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24D014
  • N° de modèle du manufacturier 24D014
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Compression lug, Type 2-hole copper to copper Short Barrel, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/2 in., hole center to end (In.) 0.53, hole to hole center 1.75 in., length (In.) 3.89, width (In.) 0.81, standards UL, cable size cod

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Bleu
  • Code de matrice 24
  • Normes UL
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Largeur 0,81 po
  • Matériau Cuivre
  • Longueur 3,89 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Taille de câble 6 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,530 po
  • Distance centre à centre entre trous 1,750 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous