LUG,2 AWG,33 DIE,BROWN close
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
LUG,2 AWG,33 DIE,BROWN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 4,38 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 25
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
  • N° article GGE24C343
  • N° de modèle du manufacturier 24C343
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., length 1.5 in., width 0.59 in., standards UL: CSA, cable size code 2 AWG, colour code brown, die code 33

Spécifications techniques

  • Code de matrice 33
  • Code de couleur Brun
  • Article Compression Lug
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 1,50 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,59 po
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de corps Court
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,250 po
  • Taille de câble 2 AWG
  • Style de languette Standard