LUG,2/0 AWG,45 DIE,BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LUG,2/0 AWG,45 DIE,BLACK

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C346
  • N° de modèle du manufacturier 24C346
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., length 1.65 in., width 0.83 in., standards UL: CSA, cable size code 2/0 AWG, colour code black, die code 45

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Oui
  • Code de couleur Noir
  • Code de matrice 45
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 1,65 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,83 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,250 po
  • Style de languette Standard
  • Taille de câble 2/0 AWG