COSSE, 1 TROU, 4 AWG, DIE 29, GRIS close
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
COSSE, 1 TROU, 4 AWG, DIE 29, GRIS

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C992
  • N° de modèle du manufacturier 24C992
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.31 in., length 1.7 in.1, width 0.6 in.1, standards UL: CSA, cable size code 4 AWG, colour code gray, die code 29

Spécifications techniques

  • Code de couleur Gris
  • Article Connecteur de compression à un trou
  • Code de matrice 29
  • Normes Homologué ULC et CSA
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Boisseau droit
  • Longueur 1,71 po
  • Largeur 0,61 po
  • Matériau Cuivre
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Taille de câble 4 AWG
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,310 po