LUG,1 HOLE,350KCMLI,71 DIE,RED close
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
LUG,1 HOLE,350KCMLI,71 DIE,RED

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 21,87 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24D009
  • N° de modèle du manufacturier 24D009
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.256 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 3/8 in., hole center to end 0.50 in.,length (In.) 3.60, width 1.36 in., standards UL, cable size code 350 kcmil, colour code red, die code 71

Spécifications techniques

  • Normes UL
  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Rouge
  • Code de matrice 71
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 3,60 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,36 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Taille de câble 350 kcmil
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,500 po