LUG,1 HOLE,300KCMLI,66 DIE,WHITE close
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
LUG,1 HOLE,300KCMLI,66 DIE,WHITE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 18,65 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24D007
  • N° de modèle du manufacturier 24D007
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.169 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 5/16 in., hole center to end (In.) 0.39, length (In.) 3.65, width (In.) 1.19, standards UL, cable size code 300 kcmil, Color Code White, die code 66

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Blanc
  • Code de matrice 66
  • Trou de regard Non
  • Normes UL
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 3,65 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,19 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Taille de câble 300 kcmil
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,390 po