LUG,1 HOLE,250KCMLI,62 DIE,YELLOW close
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
LUG,1 HOLE,250KCMLI,62 DIE,YELLOW

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24D006
  • N° de modèle du manufacturier 24D006
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.152 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 3/8 in., hole center to end (In.) 0.41, length (In.) 2.80, width (In.) 1.10, standards UL: CSA, cable size code 250 kcmil, Color Code Yellow, die code 62

Spécifications techniques

  • Code de couleur Jaune
  • Code de matrice 62
  • Trou de regard Oui
  • Normes UL, CSA
  • Article Compression Lug
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,80 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 1,10 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Taille de câble 250 kcmil
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,410 po
  • Style de languette Standard