LUG,1 HOLE,2/0AWG,45 DIE,BLACK close
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
LUG,1 HOLE,2/0AWG,45 DIE,BLACK

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 8,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24D002
  • N° de modèle du manufacturier 24D002
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.068 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1 hole, stud size 1/4 in., hole center to end (In.) 0.34, length (In.) 2.22, width (In.) 0.97, standards UL: CSA, cable size code 2/0 AWG, colour code black, die code 45

Spécifications techniques

  • Code de couleur Noir
  • Article Compression Lug
  • Code de matrice 45
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Non
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Matériau Cuivre
  • Longueur 2,22 po
  • Largeur 0,97 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Taille de câble 2/0 AWG
  • Style de languette Standard
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,340 po