LUG,1 AWG,37 DIE,GREEN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LUG,1 AWG,37 DIE,GREEN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C422
  • N° de modèle du manufacturier 24C422
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.25 in., hole to hole center 0.6 in.3, length (In.) 2.13, width 0.68 in., standards UL: CSA, cable size code 1 AWG, colour code gre

Spécifications techniques

  • Code de couleur Vert
  • Code de matrice 37
  • Article Compression Lug
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,13 po
  • Largeur 0,68 po
  • Matériau Cuivre
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de câble 1 AWG
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,250 po
  • Style de languette Standard