LUG,1 AWG,37 DIE,GREEN close
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
LUG,1 AWG,37 DIE,GREEN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 5,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C369
  • N° de modèle du manufacturier 24C369
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/2 in., hole center to end 0.50 in.,length (In.) 2.1, width (In.) 0.76, standards UL: CSA, cable size code 1 AWG, colour code green, die code 37

Spécifications techniques

  • Code de couleur Vert
  • Article Compression Lug
  • Code de matrice 37
  • Normes UL, CSA
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,10 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,76 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Taille de câble 1 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,500 po
  • Style de languette Standard