LUG,1/0 AWG,42 DIE,PINK close
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
LUG,1/0 AWG,42 DIE,PINK

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 7,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C423
  • N° de modèle du manufacturier 24C423
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, copper to copper, 600V to 35kV, body material copper, mount 2-hole, stud size 1/4 in., hole center to end 0.6 in.3, hole to hole center 0.75 in., length (In.) 2.76, width 0.75 in., standards UL: CSA, cable size code 1/0 AWG, colour code p

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Rose
  • Normes UL, CSA
  • Code de matrice 42
  • Trou de regard Oui
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Matériau Cuivre
  • Longueur 2,76 po
  • Largeur 0,75 po
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur de corps Court
  • Taille de câble 1/0 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,750 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,630 po
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous
  • Style de languette Standard