LUG,1/0 AWG,42 DIE,PINK close
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
LUG,1/0 AWG,42 DIE,PINK

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 7,35 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE24C328
  • N° de modèle du manufacturier 24C328
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121405
  • PAGE DU CATALOGUE # 1383
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Compression lug, Type 1-hole copper to copper long barrel, 600V to 35kV, body material copper, mount 1-hole, stud size 1/2 in., hole center to end 0.50 in.,length 2.58 in., width 0.75 in., standards UL: CSA, cable size code 1/0 AWG, colour code pink, die

Spécifications techniques

  • Article Compression Lug
  • Code de couleur Rose
  • Trou de regard Non
  • Code de matrice 42
  • Normes UL, CSA
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,58 po
  • Matériau Cuivre
  • Largeur 0,75 po
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 1/2 po
  • Taille de câble 1/0 AWG
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,500 po
  • Style de languette Standard