LOOM TUBING,HIGHTEMP,0.38 IN DIA,10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

LOOM TUBING,HIGHTEMP,0.38 IN DIA,10

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 78,43 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE16Y257
  • N° de modèle du manufacturier 16Y257
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Corrugated Loom Tubing
  • Taille nominale 5/16"
  • Plage de température 40 - 248 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 0,015 po
  • Type de tube ondulé Tube flexible ondulé
  • D.I. du tuyau ondulé 0,380 po
  • Couleur de tuyau ondulé Noir
  • Matériau du tuyau ondulé Nylon
  • Diamètre extérieur 0,512 po
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Auto-extinguible Oui
  • Tube ondulé fendu Oui
  • Longueur du tuyau ondulé 100 pi

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande