LOOM TUBING,HIGH TEMP,0.64 IN DIA,2 close
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
LOOM TUBING,HIGH TEMP,0.64 IN DIA,2

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 44,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE16Y264
  • N° de modèle du manufacturier 16Y264
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Corrugated Loom Tubing
  • Taille nominale 1/2"
  • Plage de température 40 - 248 Degrees F
  • Épaisseur de paroi 0,015 po
  • Matériau du tuyau ondulé Nylon
  • Type de tube ondulé Tube flexible ondulé
  • D.I. du tuyau ondulé 0,640 po
  • Couleur de tuyau ondulé Noir
  • Diamètre extérieur 0,834 po
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Auto-extinguible Oui
  • Longueur du tuyau ondulé 25 pi
  • Tube ondulé fendu Oui