LONG MNCH BRS POUR ARTTE RAIDE JNE close
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
LONG MNCH BRS POUR ARTTE RAIDE JNE

VIKAN

Prix Web : 21,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article RMC41866
  • N° de modèle du manufacturier 41866
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 2.75 inch by 15.75 inch.

Spécifications techniques

  • Couleur des soies Jaune
  • Longueur hors tout 16 po
  • Longueur de brosse 15-3/4"
  • Article Brosse à récurer
  • Largeur de brosse 3"
  • Longueur de garniture 1-1/2 po
  • Longueur de manche/poignée 11-51/64"
  • Couleur de manche/poignée Yellow
  • Matériau de manche/poignée Polypropylene
  • Matériau des soies Polyester
  • Résistance aux produits chimiques Oui
  • Conformité FDA Oui
  • Résistance à la température Oui
  • Fermeté des soies de brosse Rigide
  • Système de chromocodage Oui
  • Résistance à l'acide Oui
  • Style de brosse de nettoyage Manche court