LONG MNCH BRS POUR BRTTE RAIDE VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

LONG MNCH BRS POUR BRTTE RAIDE VERT

VIKAN

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article RMC41862
  • N° de modèle du manufacturier 41862
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1686
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Block material is polypropylene. Block size is 2.75 inch by 15.75 inch.

Spécifications techniques

  • Article Brosse à récurer
  • Couleur des soies Vert
  • Longueur de brosse 16"
  • Largeur de brosse 2-3/4"
  • Longueur de garniture 1,3 po