COSS CU TELECM LNG BARIL 2TROU 2AWG close
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
COSS CU TELECM LNG BARIL 2TROU 2AWG

BURNDY

Prix Web : 14,73 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C363
  • N° de modèle du manufacturier 22C363
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Two Hole Long Barrel CU Lug
  • Code de matrice 10
  • Code de couleur Brown
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 2,86 po
  • Matériau Copper
  • Largeur 0.61"
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Longueur de corps Long
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Trou de regard Non
  • Taille de câble 2 AWG
  • Distance centre à centre entre trous 0,625 po
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,310 po
  • Style de languette Standard
  • Type de connecteur avec cosse de compression Connecteur avec cosse de compression, deux trous