LONG BARREL CU LUG,1 HOLE,500 KCMIL close
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
LONG BARREL CU LUG,1 HOLE,500 KCMIL

BURNDY

Prix Web : 37,94 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG22C354
  • N° de modèle du manufacturier 22C354
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Code de couleur Brown
  • Article One Hole NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
  • Normes CSA:UL467:UL Listed
  • Code de matrice 20:299
  • Type de connecteur Straight Barrel
  • Longueur 4.33"
  • Matériau Copper
  • Largeur 1.56"
  • Matériau de plaque Electro Tin
  • Taille de goujon 1/2"
  • Longueur de corps Long
  • Taille de câble 500 kcmil
  • Trou de regard Non
  • Distance entre extrémité et centre de trou 0,630 po
  • Style de languette Standard