Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ ZC M5 close
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
RONDELLE AUTOBLQ ZC M5

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37420.051.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37420.051.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ ZC M5,100/PQ

Prix Web : 4,26 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 5,1 mm
  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Matériau Acier au carbone
  • Diamètre extérieur 9,0 mm
  • Tailles de boulons M5
  • Type Dents externes, type A
  • Rencontre/dépasse D6798A
  • Quantité par paquet 100
  • Article Lock Washer
  • Épaisseur 0.5mm
  • Dureté Rockwell C38 - C46