RONDELLE AUTOBLQ ZC M36 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE AUTOBLQ ZC M36

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37020.360.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37020.360.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.149 lb

Spécifications techniques

  • Finition Zinguée
  • Diamètre intérieur 36,5 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Diamètre extérieur 58,2 mm
  • Type Dents externes, type A
  • Tailles de boulons M36
  • Rencontre/dépasse D127B
  • Taille M36
  • Article Split Lock Washer
  • Quantité par paquet 2
  • Épaisseur 6 mm
  • Dureté Rockwell C38 - C46