RONDELLE AUTOBLQ ZC M10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RONDELLE AUTOBLQ ZC M10

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37420.100.0001
  • No de modèle du manufacturier M37420.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • Finition ELVZ (acier zingué)
  • Diamètre intérieur 10,5 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Diamètre extérieur 18,0 mm
  • Type Dents externes, type A
  • Rencontre/dépasse D6798A
  • Tailles de boulons M10
  • Taille M10
  • Article Lock Washer
  • Quantité par paquet 100
  • Dureté Rockwell C38 - C46
  • Épaisseur 0,9 mm