RONDELLE AUTOBLQ AI304 5/16 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RONDELLE AUTOBLQ AI304 5/16

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51450.031.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51450.031.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre extérieur 0,583 po
  • Diamètre intérieur 0,314 po
  • Taille 5/16 po
  • Type Taille standard
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Tailles de boulons 5/16"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Article Rondelle de blocage à ressort
  • Quantité par paquet 50
  • Épaisseur 0,078 po