RONDELLE AUTOBLQ AI304 3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

RONDELLE AUTOBLQ AI304 3/4

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51450.075.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51450.075.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 0,753 po
  • Diamètre extérieur 1,265 po
  • Matériau Acier inoxydable 18-8
  • Taille 3/4 po
  • Type Taille standard
  • Tailles de boulons 3/4"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Article Rondelle de blocage à ressort
  • Quantité par paquet 5
  • Épaisseur 0,188 po