RONDELLE AUTOBLQ AI304 1-1/2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

RONDELLE AUTOBLQ AI304 1-1/2

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51450.150.0001
  • No de modèle du manufacturier U51450.150.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.39 lb

Spécifications techniques

  • Matériau Acier inoxydable
  • Type Hélicoïde, service standard
  • Diamètre extérieur 2,419 po
  • Diamètre intérieur 1,504 po
  • Tailles de boulons 1-1/2"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.21.1
  • Taille 1-1/2 po
  • Article Split Lock Washer
  • Quantité par paquet 5
  • Épaisseur 0,375 po