Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ M7 close
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
RONDELLE AUTOBLQ M7

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37000.070.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37000.070.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ M7,100/PQ

Votre prix: S.O.

Spécifications techniques

  • Diamètre intérieur 7.1 mm
  • Finition Lisse
  • Matériau Acier
  • Diamètre extérieur 12.8 mm
  • Type Taille standard
  • Tailles de boulons M7
  • Rencontre/dépasse D127B
  • Taille M7
  • Article Rondelle de blocage fendue
  • Quantité par paquet 100
  • Épaisseur 1.6 mm
  • Dureté Rockwell C38 à C46