Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE AUTOBLQ M6 close
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
RONDELLE AUTOBLQ M6

FABORY

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FPBM37200.060.0001
  • N° de modèle du manufacturier M37200.060.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161800
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE AUTOBLQ M6,100/PQ

Prix Web : 2,42 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Finition Noir fourneau
  • Diamètre intérieur 6.1 mm
  • Matériau Acier au carbone
  • Type Collier haut
  • Tailles de boulons M6
  • Diamètre extérieur 9.9 mm
  • Rencontre/dépasse DIN 7980
  • Taille M6
  • À utiliser avec Vis à tête creuse
  • Article Rondelle de blocage fendue
  • Quantité par paquet 100
  • Épaisseur 1.6 mm
  • Dureté Rockwell C44 à C51